Eriks

Racleur 009P PUR 80x88x7 L=5

  • ERIKS:14413822
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

24,60 €/ Unitéhors TVA

29,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,60 €

-

5+

19,68 €

20.00%

10+

15,99 €

35.00%

30+

12,30 €

50.00%

50+

11,07 €

55.00%

100+

9,84 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009P
Diamètre de barre
80 mm
Diamètre de la rainure
88 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
80 mm
D
88 mm
L
5 mm
D1
88.6 mm
H
7 mm
L1
7 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s