Eriks

Racleur 009P PUR 75x87,2x12 L=7,1

  • ERIKS:14413817
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

22,90 €/ Unitéhors TVA

27,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,90 €

-

5+

18,32 €

20.00%

10+

14,89 €

35.00%

30+

11,45 €

50.00%

50+

10,31 €

55.00%

100+

9,16 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009P
Diamètre de barre
75 mm
Diamètre de la rainure
87.2 mm
Largeur de la rainure
7.1 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
75 mm
D
87.2 mm
L
7.1 mm
D1
81 mm
H
12 mm
L1
9.1 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s