Eriks

Racleur 009P PUR 70x78,6x7 L=5

  • ERIKS:14413859
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

21,20 €/ Unitéhors TVA

25,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,20 €

-

5+

16,96 €

20.00%

10+

13,78 €

35.00%

30+

10,60 €

50.00%

50+

9,54 €

55.00%

100+

8,48 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009P
Diamètre de barre
70 mm
Diamètre de la rainure
78.6 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
70 mm
D
78.6 mm
L
5 mm
D1
73.1 mm
H
7 mm
L1
7 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s