Eriks

Racleur 009P PUR 60x68,6x7 L=5,3

  • ERIKS:11443755
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

18,00 €/ Unitéhors TVA

21,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,00 €

-

5+

14,40 €

20.00%

10+

11,70 €

35.00%

30+

9,00 €

50.00%

50+

8,10 €

55.00%

100+

7,20 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009P
Diamètre de barre
60 mm
Diamètre de la rainure
68.6 mm
Largeur de la rainure
5.3 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
60 mm
D
68.6 mm
L
5.3 mm
D1
63 mm
H
7 mm
L1
7.3 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s