18,10 €/ Unitéhors TVA
21,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,10 € | - |
5+ | 14,48 € | 20.00% |
10+ | 11,77 € | 35.00% |
30+ | 9,05 € | 50.00% |
50+ | 8,15 € | 55.00% |
100+ | 7,24 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 009P |
Diamètre de barre | 60.3 mm |
Diamètre de la rainure | 68.9 mm |
Largeur de la rainure | 6 mm |
Hauteur de joint | 8.7 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 60.3 mm |
D | 68.9 mm |
L | 6 mm |
D1 | 63.3 mm |
H | 8.7 mm |
L1 | 8 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |