16,80 €/ Unitéhors TVA
20,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 16,80 € | - |
5+ | 13,44 € | 20.00% |
10+ | 10,92 € | 35.00% |
30+ | 8,40 € | 50.00% |
50+ | 7,56 € | 55.00% |
100+ | 6,72 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 009P |
Diamètre de barre | 56 mm |
Diamètre de la rainure | 66 mm |
Largeur de la rainure | 5.6 mm |
Hauteur de joint | 6.8 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 56 mm |
D | 66 mm |
L | 5.6 mm |
D1 | 59 mm |
H | 6.8 mm |
L1 | 7.6 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |