Eriks

Racleur 009P PUR 50,86x60,12x6,7 L=5,45

  • ERIKS:14413806
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

15,20 €/ Unitéhors TVA

18,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,20 €

-

5+

12,16 €

20.00%

10+

9,88 €

35.00%

30+

7,60 €

50.00%

50+

6,84 €

55.00%

100+

6,08 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009P
Diamètre de barre
50.86 mm
Diamètre de la rainure
60.12 mm
Largeur de la rainure
5.45 mm
Hauteur de joint
6.7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
50.86 mm
D
60.12 mm
L
5.45 mm
D1
54.12 mm
H
6.7 mm
L1
7.45 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s