Eriks

Racleur 009P PUR 40x50x6,5 L=5

  • ERIKS:14413801
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

12,10 €/ Unitéhors TVA

14,64 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,10 €

-

5+

9,68 €

20.00%

10+

7,87 €

35.00%

30+

6,05 €

50.00%

50+

5,45 €

55.00%

100+

4,84 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009P
Diamètre de barre
40 mm
Diamètre de la rainure
50 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
6.5 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
40 mm
D
50 mm
L
5 mm
D1
43.75 mm
H
6.5 mm
L1
7 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s