Eriks

Racleur 009P PUR 34,92x44,45x6,7 L=5,45

  • ERIKS:14413799
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

10,70 €/ Unitéhors TVA

12,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,70 €

-

5+

8,56 €

20.00%

10+

6,96 €

35.00%

30+

5,35 €

50.00%

50+

4,82 €

55.00%

100+

4,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009P
Diamètre de barre
34.92 mm
Diamètre de la rainure
44.45 mm
Largeur de la rainure
5.45 mm
Hauteur de joint
6.7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
34.92 mm
D
44.45 mm
L
5.45 mm
D1
38.15 mm
H
6.7 mm
L1
7.45 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s