Eriks

Racleur 009P PUR 28x36,6x7 L=5,3

  • ERIKS:11270917
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

8,85 €/ Unitéhors TVA

10,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,85 €

-

5+

7,08 €

20.00%

10+

5,75 €

35.00%

30+

4,43 €

50.00%

50+

3,98 €

55.00%

100+

3,54 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009P
Diamètre de barre
28 mm
Diamètre de la rainure
36.6 mm
Largeur de la rainure
5.3 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
28 mm
D
36.6 mm
L
5.3 mm
D1
31 mm
H
7 mm
L1
7.3 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s