Eriks

Racleur 009P PUR 240x255x12 L=7,1

  • ERIKS:14413847
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

103,50 €/ Unitéhors TVA

125,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

103,50 €

-

5+

82,80 €

20.00%

10+

67,28 €

35.00%

30+

51,75 €

50.00%

50+

46,58 €

55.00%

100+

41,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009P
Diamètre de barre
240 mm
Diamètre de la rainure
255 mm
Largeur de la rainure
7.1 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
240 mm
D
255 mm
L
7.1 mm
D1
247 mm
H
12 mm
L1
9.1 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s