Eriks

Racleur 009P PUR 22x28x5 L=3,9

  • ERIKS:14413850
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

7,35 €/ Unitéhors TVA

8,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,35 €

-

5+

5,88 €

20.00%

10+

4,78 €

35.00%

30+

3,68 €

50.00%

50+

3,31 €

55.00%

100+

2,94 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009P
Diamètre de barre
22 mm
Diamètre de la rainure
28 mm
Largeur de la rainure
3.9 mm
Hauteur de joint
5 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
22 mm
D
28 mm
L
3.9 mm
D1
25 mm
H
5 mm
L1
5.9 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s