Eriks

Racleur 009P PUR 215x227x12 L=7,1

  • ERIKS:14413845
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

87,80 €/ Unitéhors TVA

106,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

87,80 €

-

5+

70,24 €

20.00%

10+

57,07 €

35.00%

30+

43,90 €

50.00%

50+

39,51 €

55.00%

100+

35,12 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009P
Diamètre de barre
215 mm
Diamètre de la rainure
227 mm
Largeur de la rainure
7.1 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
215 mm
D
227 mm
L
7.1 mm
D1
221 mm
H
12 mm
L1
9.1 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s