Eriks

Racleur 009P PUR 20x26x5 L=4

  • ERIKS:13032845
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6,90 €/ Unitéhors TVA

8,35 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,90 €

-

5+

5,52 €

20.00%

10+

4,49 €

35.00%

30+

3,45 €

50.00%

50+

3,11 €

55.00%

100+

2,76 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009P
Diamètre de barre
20 mm
Diamètre de la rainure
26 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
5 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
20 mm
D
26 mm
L
4 mm
D1
22.5 mm
H
5 mm
L1
6 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s