Eriks

Racleur 009P PUR 160x175x16 L=10,2

  • ERIKS:14413842
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

58,20 €/ Unitéhors TVA

70,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

58,20 €

-

5+

46,56 €

20.00%

10+

37,83 €

35.00%

30+

29,10 €

50.00%

50+

26,19 €

55.00%

100+

23,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009P
Diamètre de barre
160 mm
Diamètre de la rainure
175 mm
Largeur de la rainure
10.2 mm
Hauteur de joint
16 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
160 mm
D
175 mm
L
10.2 mm
D1
167.6 mm
H
16 mm
L1
12.2 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s