Eriks

Racleur 009P PUR 15,87x23,8x6 L=5,1

  • ERIKS:14413792
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,90 €/ Unitéhors TVA

7,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,90 €

-

5+

4,72 €

20.00%

10+

3,84 €

35.00%

30+

2,95 €

50.00%

50+

2,66 €

55.00%

100+

2,36 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009P
Diamètre de barre
15.87 mm
Diamètre de la rainure
23.8 mm
Largeur de la rainure
5.1 mm
Hauteur de joint
6 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
15.87 mm
D
23.8 mm
L
5.1 mm
D1
19.1 mm
H
6 mm
L1
7.1 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s