Eriks

Racleur 009P PUR 14x20x6 L=4

  • ERIKS:12961463
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,45 €/ Unitéhors TVA

6,59 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,45 €

-

5+

4,36 €

20.00%

10+

3,54 €

35.00%

30+

2,73 €

50.00%

50+

2,45 €

55.00%

100+

2,18 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009P
Diamètre de barre
14 mm
Diamètre de la rainure
20 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
6 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
14 mm
D
20 mm
L
4 mm
D1
16.5 mm
H
6 mm
L1
6 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s