48,70 €/ Unitéhors TVA
58,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48,70 € | - |
5+ | 38,96 € | 20.00% |
10+ | 31,66 € | 35.00% |
30+ | 24,35 € | 50.00% |
50+ | 21,92 € | 55.00% |
100+ | 19,48 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 009P |
Diamètre de barre | 140 mm |
Diamètre de la rainure | 155 mm |
Largeur de la rainure | 10.2 mm |
Hauteur de joint | 16 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 140 mm |
D | 155 mm |
L | 10.2 mm |
D1 | 147.5 mm |
H | 16 mm |
L1 | 12.2 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |