Eriks

Racleur 009P PUR 132x145x9,5 L=7,3

  • ERIKS:14413836
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

45,10 €/ Unitéhors TVA

54,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

45,10 €

-

5+

36,08 €

20.00%

10+

29,32 €

35.00%

30+

22,55 €

50.00%

50+

20,30 €

55.00%

100+

18,04 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009P
Diamètre de barre
132 mm
Diamètre de la rainure
145 mm
Largeur de la rainure
7.3 mm
Hauteur de joint
9.5 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
132 mm
D
145 mm
L
7.3 mm
D1
139 mm
H
9.5 mm
L1
9.3 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s