Eriks

Racleur 009P PUR 125x138x9,5 L=7,3

  • ERIKS:14413835
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

42,10 €/ Unitéhors TVA

50,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42,10 €

-

5+

33,68 €

20.00%

10+

27,37 €

35.00%

30+

21,05 €

50.00%

50+

18,95 €

55.00%

100+

16,84 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009P
Diamètre de barre
125 mm
Diamètre de la rainure
138 mm
Largeur de la rainure
7.3 mm
Hauteur de joint
9.5 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
125 mm
D
138 mm
L
7.3 mm
D1
132 mm
H
9.5 mm
L1
9.3 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s