Eriks

Racleur 009P PUR 12,76x20,42x6 L=5,07

  • ERIKS:14413790
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5,15 €/ Unitéhors TVA

6,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,15 €

-

5+

4,12 €

20.00%

10+

3,35 €

35.00%

30+

2,58 €

50.00%

50+

2,32 €

55.00%

100+

2,06 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009P
Diamètre de barre
12.76 mm
Diamètre de la rainure
20.42 mm
Largeur de la rainure
5.07 mm
Hauteur de joint
6 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
12.76 mm
D
20.42 mm
L
5.07 mm
D1
15.62 mm
H
6 mm
L1
7.07 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s