Eriks

Racleur 009P PUR 115x127,2x12 L=7,1

  • ERIKS:14413831
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

37,90 €/ Unitéhors TVA

45,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37,90 €

-

5+

30,32 €

20.00%

10+

24,64 €

35.00%

30+

18,95 €

50.00%

50+

17,06 €

55.00%

100+

15,16 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009P
Diamètre de barre
115 mm
Diamètre de la rainure
127.2 mm
Largeur de la rainure
7.1 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
115 mm
D
127.2 mm
L
7.1 mm
D1
121 mm
H
12 mm
L1
9.1 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s