Eriks

Racleur 009P PUR 110x125,2x9,5 L=8,5

  • ERIKS:14413829
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

35,90 €/ Unitéhors TVA

43,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35,90 €

-

5+

28,72 €

20.00%

10+

23,34 €

35.00%

30+

17,95 €

50.00%

50+

16,16 €

55.00%

100+

14,36 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009P
Diamètre de barre
110 mm
Diamètre de la rainure
125.2 mm
Largeur de la rainure
8.5 mm
Hauteur de joint
9.5 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
110 mm
D
125.2 mm
L
8.5 mm
D1
114 mm
H
9.5 mm
L1
10.5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s