35,90 €/ Unitéhors TVA
43,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35,90 € | - |
5+ | 28,72 € | 20.00% |
10+ | 23,34 € | 35.00% |
30+ | 17,95 € | 50.00% |
50+ | 16,16 € | 55.00% |
100+ | 14,36 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 009P |
Diamètre de barre | 110 mm |
Diamètre de la rainure | 120.2 mm |
Largeur de la rainure | 7 mm |
Hauteur de joint | 9 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 110 mm |
D | 120.2 mm |
L | 7 mm |
D1 | 115 mm |
H | 9 mm |
L1 | 9 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |