Eriks

Racleur 009P PUR 10x15x6 L=5

  • ERIKS:14413789
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4,52 €/ Unitéhors TVA

5,47 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,52 €

-

5+

3,62 €

20.00%

10+

2,94 €

35.00%

30+

2,26 €

50.00%

50+

2,03 €

55.00%

100+

1,81 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009P
Diamètre de barre
10 mm
Diamètre de la rainure
15 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
6 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
10 mm
D
15 mm
L
5 mm
D1
12 mm
H
6 mm
L1
7 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s