Eriks

Racleur 009P PUR 105x117,2x12 L=7,2

  • ERIKS:14413827
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

33,90 €/ Unitéhors TVA

41,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33,90 €

-

5+

27,12 €

20.00%

10+

22,04 €

35.00%

30+

16,95 €

50.00%

50+

15,26 €

55.00%

100+

13,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009P
Diamètre de barre
105 mm
Diamètre de la rainure
117.2 mm
Largeur de la rainure
7.2 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
105 mm
D
117.2 mm
L
7.2 mm
D1
111 mm
H
12 mm
L1
9.2 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s