Eriks

Racleur 009P PUR 100x110,2x6,8 L=6

  • ERIKS:14413826
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

31,90 €/ Unitéhors TVA

38,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31,90 €

-

5+

25,52 €

20.00%

10+

20,74 €

35.00%

30+

15,95 €

50.00%

50+

14,36 €

55.00%

100+

12,76 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009P
Diamètre de barre
100 mm
Diamètre de la rainure
110.2 mm
Largeur de la rainure
6 mm
Hauteur de joint
6.8 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
100 mm
D
110.2 mm
L
6 mm
D1
103.6 mm
H
6.8 mm
L1
8 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s