Eriks

Racleur 009N NBR 90x100x8 L=6,3

  • ERIKS:14408520
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,70 €/ Unitéhors TVA

19,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,70 €

-

5+

12,56 €

20.00%

10+

10,21 €

35.00%

30+

7,85 €

50.00%

50+

7,07 €

55.00%

100+

6,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009N
Diamètre de barre
90 mm
Diamètre de la rainure
100 mm
Largeur de la rainure
6.3 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
90 mm
D
100 mm
L
6.3 mm
D1
93.2 mm
H
8 mm
L1
8.3 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s