Eriks

Racleur 009N NBR 8x14x5,5 L=4,3

  • ERIKS:14408438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,27 €/ Unitéhors TVA

2,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,27 €

-

5+

1,82 €

20.00%

10+

1,48 €

35.00%

30+

1,14 €

50.00%

50+

1,02 €

55.00%

100+

0,91 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009N
Diamètre de barre
8 mm
Diamètre de la rainure
14 mm
Largeur de la rainure
4.3 mm
Hauteur de joint
5.5 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
8 mm
D
14 mm
L
4.3 mm
D1
11.2 mm
H
5.5 mm
L1
6.3 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s