Eriks

Racleur 009N NBR 88,97x101,52x8,65 L=7

  • ERIKS:14408519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,50 €/ Unitéhors TVA

18,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,50 €

-

5+

12,40 €

20.00%

10+

10,07 €

35.00%

30+

7,75 €

50.00%

50+

6,98 €

55.00%

100+

6,20 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009N
Diamètre de barre
88.97 mm
Diamètre de la rainure
101.52 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Hauteur de joint
8.65 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
88.97 mm
D
101.52 mm
L
7 mm
D1
92.2 mm
H
8.65 mm
L1
9 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s