Eriks

Racleur 009N NBR 75x87,2x12 L=7,1

  • ERIKS:14408515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,70 €/ Unitéhors TVA

15,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,70 €

-

5+

10,16 €

20.00%

10+

8,26 €

35.00%

30+

6,35 €

50.00%

50+

5,72 €

55.00%

100+

5,08 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009N
Diamètre de barre
75 mm
Diamètre de la rainure
87.2 mm
Largeur de la rainure
7.1 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
75 mm
D
87.2 mm
L
7.1 mm
D1
81 mm
H
12 mm
L1
9.1 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s