Eriks

Racleur 009N NBR 65x75,6x7 L=5,3

  • ERIKS:14408513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,90 €/ Unitéhors TVA

13,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,90 €

-

5+

8,72 €

20.00%

10+

7,09 €

35.00%

30+

5,45 €

50.00%

50+

4,91 €

55.00%

100+

4,36 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009N
Diamètre de barre
65 mm
Diamètre de la rainure
75.6 mm
Largeur de la rainure
5.3 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
65 mm
D
75.6 mm
L
5.3 mm
D1
68.8 mm
H
7 mm
L1
7.3 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s