10,60 €/ Unitéhors TVA
12,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,60 € | - |
5+ | 8,48 € | 20.00% |
10+ | 6,89 € | 35.00% |
30+ | 5,30 € | 50.00% |
50+ | 4,77 € | 55.00% |
100+ | 4,24 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 009N |
Diamètre de barre | 63.57 mm |
Diamètre de la rainure | 76.12 mm |
Largeur de la rainure | 7 mm |
Hauteur de joint | 8.65 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 63.57 mm |
D | 76.12 mm |
L | 7 mm |
D1 | 66.92 mm |
H | 8.65 mm |
L1 | 9 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |