8,45 €/ Unitéhors TVA
10,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,45 € | - |
5+ | 6,76 € | 20.00% |
10+ | 5,49 € | 35.00% |
30+ | 4,22 € | 50.00% |
50+ | 3,80 € | 55.00% |
100+ | 3,38 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 009N |
Diamètre de barre | 50.86 mm |
Diamètre de la rainure | 60.12 mm |
Largeur de la rainure | 5.45 mm |
Hauteur de joint | 6.7 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 50.86 mm |
D | 60.12 mm |
L | 5.45 mm |
D1 | 54.12 mm |
H | 6.7 mm |
L1 | 7.45 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |