Eriks

Racleur 009N NBR 40x48,6x7 L=5,3

  • ERIKS:14408494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,70 €/ Unitéhors TVA

8,11 €TVA incluse

79 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,70 €

-

5+

5,36 €

20.00%

10+

4,36 €

35.00%

30+

3,35 €

50.00%

50+

3,02 €

55.00%

100+

2,68 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009N
Diamètre de barre
40 mm
Diamètre de la rainure
48.6 mm
Largeur de la rainure
5.3 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
40 mm
D
48.6 mm
L
5.3 mm
D1
43 mm
H
7 mm
L1
7.3 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s