Eriks

Racleur 009N NBR 38x48x5,8 L=4,3

  • ERIKS:14408493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,40 €/ Unitéhors TVA

7,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,40 €

-

5+

5,12 €

20.00%

10+

4,16 €

35.00%

30+

3,20 €

50.00%

50+

2,88 €

55.00%

100+

2,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009N
Diamètre de barre
38 mm
Diamètre de la rainure
48 mm
Largeur de la rainure
4.3 mm
Hauteur de joint
5.8 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
38 mm
D
48 mm
L
4.3 mm
D1
41.6 mm
H
5.8 mm
L1
6.3 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s