Eriks

Racleur 009N NBR 35x43,6x7 L=5,3

  • ERIKS:11418037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,95 €/ Unitéhors TVA

7,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,95 €

-

5+

4,76 €

20.00%

10+

3,87 €

35.00%

30+

2,98 €

50.00%

50+

2,68 €

55.00%

100+

2,38 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009N
Diamètre de barre
35 mm
Diamètre de la rainure
43.6 mm
Largeur de la rainure
5.3 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
35 mm
D
43.6 mm
L
5.3 mm
D1
38 mm
H
7 mm
L1
7.3 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s