Eriks

Racleur 009N NBR 34,92x44,45x6,7 L=5,45

  • ERIKS:14408538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,95 €/ Unitéhors TVA

7,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,95 €

-

5+

4,76 €

20.00%

10+

3,87 €

35.00%

30+

2,98 €

50.00%

50+

2,68 €

55.00%

100+

2,38 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009N
Diamètre de barre
34.92 mm
Diamètre de la rainure
44.45 mm
Largeur de la rainure
5.45 mm
Hauteur de joint
6.7 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
34.92 mm
D
44.45 mm
L
5.45 mm
D1
38.15 mm
H
6.7 mm
L1
7.45 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s