Eriks

Racleur 009N NBR 320x350x27 L=18

  • ERIKS:14408536
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

88,50 €/ Unitéhors TVA

107,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

88,50 €

-

5+

70,80 €

20.00%

10+

57,53 €

35.00%

30+

44,25 €

50.00%

50+

39,83 €

55.00%

100+

35,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009N
Diamètre de barre
320 mm
Diamètre de la rainure
350 mm
Largeur de la rainure
18 mm
Hauteur de joint
27 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
320 mm
D
350 mm
L
18 mm
D1
335 mm
H
27 mm
L1
20 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s