57,30 €/ Unitéhors TVA
69,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 57,30 € | - |
5+ | 45,84 € | 20.00% |
10+ | 37,24 € | 35.00% |
30+ | 28,65 € | 50.00% |
50+ | 25,79 € | 55.00% |
100+ | 22,92 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 009N |
Diamètre de barre | 240 mm |
Diamètre de la rainure | 255 mm |
Largeur de la rainure | 7.1 mm |
Hauteur de joint | 12 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 240 mm |
D | 255 mm |
L | 7.1 mm |
D1 | 247 mm |
H | 12 mm |
L1 | 9.1 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |