Eriks

Racleur 009N NBR 22x30x7 L=5,3

  • ERIKS:14408486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,08 €/ Unitéhors TVA

4,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,08 €

-

5+

3,26 €

20.00%

10+

2,65 €

35.00%

30+

2,04 €

50.00%

50+

1,84 €

55.00%

100+

1,63 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009N
Diamètre de barre
22 mm
Diamètre de la rainure
30 mm
Largeur de la rainure
5.3 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
22 mm
D
30 mm
L
5.3 mm
D1
25.2 mm
H
7 mm
L1
7.3 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s