4,08 €/ Unitéhors TVA
4,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,08 € | - |
5+ | 3,26 € | 20.00% |
10+ | 2,65 € | 35.00% |
30+ | 2,04 € | 50.00% |
50+ | 1,84 € | 55.00% |
100+ | 1,63 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 009N |
Diamètre de barre | 22 mm |
Diamètre de la rainure | 28 mm |
Largeur de la rainure | 3.9 mm |
Hauteur de joint | 5 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 22 mm |
D | 28 mm |
L | 3.9 mm |
D1 | 25 mm |
H | 5 mm |
L1 | 5.9 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |