Eriks

Racleur 009N NBR 20x28,6x7 L=5,3

  • ERIKS:14408484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,81 €/ Unitéhors TVA

4,61 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,81 €

-

5+

3,05 €

20.00%

10+

2,48 €

35.00%

30+

1,91 €

50.00%

50+

1,71 €

55.00%

100+

1,52 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009N
Diamètre de barre
20 mm
Diamètre de la rainure
28.6 mm
Largeur de la rainure
5.3 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
20 mm
D
28.6 mm
L
5.3 mm
D1
23 mm
H
7 mm
L1
7.3 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s