Eriks

Racleur 009N NBR 160x175x11,5 L=8

  • ERIKS:14408531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,30 €/ Unitéhors TVA

39,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32,30 €

-

5+

25,84 €

20.00%

10+

21,00 €

35.00%

30+

16,15 €

50.00%

50+

14,54 €

55.00%

100+

12,92 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009N
Diamètre de barre
160 mm
Diamètre de la rainure
175 mm
Largeur de la rainure
8 mm
Hauteur de joint
11.5 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
160 mm
D
175 mm
L
8 mm
D1
166.8 mm
H
11.5 mm
L1
10 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s