Eriks

Racleur 009N NBR 155x167x12 L=7,1

  • ERIKS:14408529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

31,00 €/ Unitéhors TVA

37,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31,00 €

-

5+

24,80 €

20.00%

10+

20,15 €

35.00%

30+

15,50 €

50.00%

50+

13,95 €

55.00%

100+

12,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009N
Diamètre de barre
155 mm
Diamètre de la rainure
167 mm
Largeur de la rainure
7.1 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
155 mm
D
167 mm
L
7.1 mm
D1
161 mm
H
12 mm
L1
9.1 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s