Eriks

Racleur 009N NBR 15,87x23,8x6 L=5,1

  • ERIKS:14408480
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,26 €/ Unitéhors TVA

3,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,26 €

-

5+

2,61 €

20.00%

10+

2,12 €

35.00%

30+

1,63 €

50.00%

50+

1,47 €

55.00%

100+

1,30 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009N
Diamètre de barre
15.87 mm
Diamètre de la rainure
23.8 mm
Largeur de la rainure
5.1 mm
Hauteur de joint
6 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
15.87 mm
D
23.8 mm
L
5.1 mm
D1
19.1 mm
H
6 mm
L1
7.1 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s