Eriks

Racleur 009N NBR 127x139,7x8,65 L=7,05

  • ERIKS:14408526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,90 €/ Unitéhors TVA

28,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,90 €

-

5+

19,12 €

20.00%

10+

15,54 €

35.00%

30+

11,95 €

50.00%

50+

10,76 €

55.00%

100+

9,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009N
Diamètre de barre
127 mm
Diamètre de la rainure
139.7 mm
Largeur de la rainure
7.05 mm
Hauteur de joint
8.65 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
127 mm
D
139.7 mm
L
7.05 mm
D1
132.3 mm
H
8.65 mm
L1
9.05 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s