2,86 €/ Unitéhors TVA
3,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2,86 € | - |
5+ | 2,29 € | 20.00% |
10+ | 1,86 € | 35.00% |
30+ | 1,43 € | 50.00% |
50+ | 1,29 € | 55.00% |
100+ | 1,14 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 009N |
Diamètre de barre | 12.76 mm |
Diamètre de la rainure | 20.42 mm |
Largeur de la rainure | 5.07 mm |
Hauteur de joint | 6 mm |
Matériau du joint | NBR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 105 °C |
d | 12.76 mm |
D | 20.42 mm |
L | 5.07 mm |
D1 | 15.62 mm |
H | 6 mm |
L1 | 7.07 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Double effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |