Eriks

Racleur 009N NBR 101,67x114,22x8,65 L=7,05

  • ERIKS:14408522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,10 €/ Unitéhors TVA

21,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,10 €

-

5+

14,48 €

20.00%

10+

11,77 €

35.00%

30+

9,05 €

50.00%

50+

8,15 €

55.00%

100+

7,24 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
009N
Diamètre de barre
101.67 mm
Diamètre de la rainure
114.22 mm
Largeur de la rainure
7.05 mm
Hauteur de joint
8.65 mm
Matériau du joint
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
101.67 mm
D
114.22 mm
L
7.05 mm
D1
105.02 mm
H
8.65 mm
L1
9.05 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Double effet
Vitesse maximale
1 m/s