Eriks

Racleur 008P PUR 8x16x7 L=4

  • ERIKS:14399846
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,54 €/ Unitéhors TVA

3,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,54 €

-

5+

2,03 €

20.00%

10+

1,65 €

35.00%

30+

1,27 €

50.00%

50+

1,14 €

55.00%

100+

1,02 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
008P
Diamètre de barre
8 mm
Diamètre de la rainure
16 mm
Largeur de la rainure
4 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
8 mm
D
16 mm
L
4 mm
D1
14 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s